Motion
41781548

Gates
41781548

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 3.0000 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 25 psi, Rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01514825
No. Fabricante 41781548
Precio78.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41781548

Manguera de refrigerante - Diámetro interior de 3.0000 in, Longitud de manguera de 36.0000 in, Presión de trabajo de 25 psi, Rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01514825
No. Fabricante 41781548
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
Precio78.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3.0000 pulg.
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Peso
    3.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Número de catálogo del fabricante
    4178-1548
  • Número de Upc del fabricante
    072053108859
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053108859
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24048 MANGUERA DE REFRIGERANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo