Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera1/4 lb/pie
- Longitud550 pies
- Radio de curvatura mínimo6.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.94 pulg.
- Rango de longitud de segmentoDe 25 a 650 pies
- Peso0.25 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorNegro
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma de nitrilo
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Aplicaciones de tuberías de combustible para proporcionar conexiones flexibles entre las tuberías rígidas de distribución de combustible y el motor. También para uso en sistemas de control de emisiones por evaporación y como línea de ventilación.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo (tipo C)
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético de alta tensión
- Tipo de mangueraManguera marina y de motor
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4219-0097
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima257 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 257 °F
- Resistencia físicaCongelación, combustible, calor, aceite
- Material de refuerzoTextil
- Estándares cumplidosARPM Clase A, SAE 30R6 / SAE 30R7
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasMarino
- UPC_NO072053133424
- Presión de trabajo35 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.