Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.07 lb
- Anchura a extremo cerrado13.3 mm
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleR17x22x16
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja con copa BK2216 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un tipo de cierre abierto con extremos cerrados y diseño de copa traducida, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas automotrices, cajas de engranajes y maquinaria industrial que requiera posicionamiento axial del eje.
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- RPM Máx.11000 rpm
- Número de filasUno
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +140 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieBK
- Estándares cumplidosDIN 618-1/ISO 3245
- UPC_NO4012802424911
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación