Motion
ZARN5090-TV

INA (Schaeffler)
ZARN5090-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 90 mm OD, ancho de 60 mm
Artículo MI #01514981
No. Fabricante ZARN5090-TV
Precio6,153.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZARN5090-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 50 mm, 90 mm OD, ancho de 60 mm
Artículo MI #01514981
No. Fabricante ZARN5090-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,153.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    3.78 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    1200 rpm, 3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Serie
    ARNÉS
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802421255

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARN5090-TV-A BRG BOLA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo