Motion
ZARN55115-TV

INA (Schaeffler)
ZARN55115-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 55 mm, 115 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #01514982
No. Fabricante ZARN55115-TV
Precio7,137.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZARN55115-TV

Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 55 mm, 115 mm OD, ancho de 82 mm
Artículo MI #01514982
No. Fabricante ZARN55115-TV
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
Precio7,137.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Peso
    9.24 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22000 lbf
  • Serie
    ARNÉS
  • Instrucciones de empuje
    Dirección doble
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • UPC_NO
    4012802443264

Descripción general

Descripción del fabricante
ZARN55115-TV-A

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo