Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Radio de filete1.52 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.14 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo exterior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327106836
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- SerieMedio
- UPC_NO662327106836