Motion
U232NL  2 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
U232NL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01515040
No. Fabricante U232NL 2 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
U232NL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01515040
No. Fabricante U232NL 2 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3/8-24
  • Peso
    3.42 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327149932
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662327149932

Descripción general

Descripción del fabricante
U232NL BRG y SS U232NL
  • Rodamiento de bolas no montado de 2 in, de uso estándar, no relubricable, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"