Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno35 mm
- Longitud total del acoplamiento4.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoAL110
- Diámetro del extremo del cubo3.31 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Diámetro exterior3.3100 pulg.
- Peso1.15 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- Capacidad de par2268 pulg.
- UPC_NO685144462152