Motion
C226 2 1/2 5/8X5/32KW

LOVEJOY INC
C226 2 1/2 5/8X5/32KW

68514426048 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C226, mordaza recta, calibre de 2.500 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01515061
No. Fabricante C226 2 1/2 5/8X5/32KW
Precio469.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C226 2 1/2 5/8X5/32KW

68514426048 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C226, mordaza recta, calibre de 2.500 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #01515061
No. Fabricante C226 2 1/2 5/8X5/32KW
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
Precio469.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C226
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1500 pulg.
  • Peso
    9.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    5940 pulg.
  • UPC_NO
    685144260482

Descripción general

Descripción del fabricante
C226-HUB-2-1/2-5/8X5/32KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"