Motion
BT1000-13

SKF
BT1000-13

Transferencia de bola de fijación de brida - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, 55 lb Capacidad de carga
Artículo MI #01515314
No. Fabricante BT1000-13
Precio18.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT1000-13

Transferencia de bola de fijación de brida - 25.4 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa chapada en zinc, 55 lb Capacidad de carga
Artículo MI #01515314
No. Fabricante BT1000-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Grosor de la brida
    3.5 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    55 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000001

Descripción general

Descripción del fabricante
BT1000-13

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos