Motion
40-2K1 ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40-2K1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento K-1
Artículo MI #01515456
No. Fabricante 40-2K1 CONN LINK
Precio15.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2K1 CONN LINK

Eslabón de conexión del acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento K-1
Artículo MI #01515456
No. Fabricante 40-2K1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.315 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    0.701 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192240

Descripción general

Descripción del fabricante
40-2 K-1 ENLACE CONEXIÓN S.C.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"