Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud de extensión del eje2.0630 pulg.
Detalles
- Cuadrado de tracción0.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTomas del conjunto del cojinete
- Holgura de extensión del eje0.9840 pulg.
- UPC_NO751968900504
Descripción general
- Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinete fabricadas por Whittet-Higgins.
- Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
- Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
- Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.