Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial9900 lb
- Cara Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Rosca Tamaño.781-32
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHL
- Dirección de roscaIzquierda