Motion
KM00
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M10 X 75 , 18 mm OD, 13.5 mm Diámetro frontal, 4 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01515534
No. Fabricante KM00
Precio4.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M10 X 75 , 18 mm OD, 13.5 mm Diámetro frontal, 4 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01515534
No. Fabricante KM00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    12 kN
  • Cara Diámetro  
    13.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Rosca Tamaño  
    M10x0.75 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-00
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968600008

Descripción general

Descripción del fabricante
KM00

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"