Motion
1-3/4X5FT GS AIRE REFRIGERANTE 75 HW

GATES RUBBER CO
1-3/4X5FT GS COOLANT AIR 75 HW

Manguera de aire y refrigerante Green Stripe® - Diámetro interior de 1-3/4 in, Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manguera de aire y refrigerante
Artículo MI #01516273
No. Fabricante 1-3/4X5FT GS COOLANT AIR 75 HW
Precio364.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-3/4X5FT GS COOLANT AIR 75 HW

Manguera de aire y refrigerante Green Stripe® - Diámetro interior de 1-3/4 in, Presión de trabajo de 75 psi, Tipo de manguera de aire y refrigerante
Artículo MI #01516273
No. Fabricante 1-3/4X5FT GS COOLANT AIR 75 HW
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
Precio364.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.21 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Dos capas de tela sintética y dos alambres de acero helicoidal
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Aplicaciones típicas
    Refrigerante, aire y agua para motores marinos
  • UPC_NO
    72053177473
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24928 CABLE II A RAYAS VERDES INSERTADO