Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero16
- Tamaño del salpicadero de la manguera16
- Peso de la manguera1.04 lb/pie
- Longitud50 m / 165 pies
- Radio de curvatura mínimo114.3 mm / 4.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.48 pulg.
- Peso0.64 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido13000 psi / 896.3 bar
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaXtraTuff
- Tipo de cubiertaXtraTuff
- Descripción Palabra claveAAG 100R17
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4657-2307
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053436648
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Resistencia físicaAbrasión, fuego, aceite, clima
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Estándares cumplidosES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
- Marca comercialM3K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO072053436648
- Presión de trabajo3250 psi / 224.1 bar
Descripción general
Descripción del fabricante
16M3K-XTF MANGUERA 4657-2307
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.