Motion
1010122
Macho de roscar manual, serie 1500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #01516549
No. Fabricante 1010122
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 1500 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 5/8 – 11 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #01516549
No. Fabricante 1010122
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.48 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 11

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1010122 5/8-11 H5 LISTA DE TOMAS DE TAPÓN 1500