Motion
1010494
Macho de roscar de plaquita con tornillo STI - Serie 1578 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #01516823
No. Fabricante 1010494
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de plaquita con tornillo STI - Serie 1578 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #01516823
No. Fabricante 1010494
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    1578
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1010494 6-32 H2 PL LISTA DE TOQUES 1578

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo