Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 64
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1534NR
- Rosca Límite/ajusteH1
- Rosca estándarUNF