Motion
1010803
Macho de roscar de punta en espiral, serie 1534NR , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, n.o 4 – tamaño de rosca 36 , UNS
Artículo MI #01517038
No. Fabricante 1010803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 1534NR , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales, n.o 4 – tamaño de rosca 36 , UNS
Artículo MI #01517038
No. Fabricante 1010803
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 36

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1534NR
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
1010803 4-36 H2 PL LISTA DE TOQUES 1534NR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"