Motion
1010811
Macho de roscar de punta en espiral, serie 1534NR , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 2 canales, n.o 4 – 48 Tamaño de rosca, UNF
Artículo MI #01517043
No. Fabricante 1010811
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 1534NR , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de fondo, 2 canales, n.o 4 – 48 Tamaño de rosca, UNF
Artículo MI #01517043
No. Fabricante 1010811
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 48

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1534NR
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1010811 4-48 H2 LISTA DE TOQUES DE BT 1534NR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"