Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.438 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 – 27
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoMedio
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie1549
- Tipo de toqueCanal en espiral
- Rosca estándarNPTF