Motion
1012276
Macho de roscar manual serie 1599SB(M), material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro, 4 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso, dirección a la derecha
Artículo MI #01517313
No. Fabricante 1012276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 1599SB(M), material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro, 4 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso, dirección a la derecha
Artículo MI #01517313
No. Fabricante 1012276
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1599SB(M)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
1012276 M6.0X1.0 D5 TAP S-BOT 1599M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo