Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Thread Length1-1/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Details
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoNitruro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie1599SB(M)
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD5
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
1012278 M8.0X1.25 D5 TAP S-BOT 1599M