Motion
1012282
Macho de roscar manual, serie 1599SB(M), material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro, 4 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #01517316
No. Fabricante 1012282
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 1599SB(M), material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro, 4 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #01517316
No. Fabricante 1012282
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1599SB(M)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
1012282 M12X1.75 D6 TAP S-BOT 1599M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo