Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoMango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie3306E
- Límite/ajuste de roscaH5
- Rosca estándarUNC