Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1 brida ANSI 150#
- Peso7.00 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- Material del sello del cuerpoGrafito
- Estilo del cuerpo1 pieza
- Tipo de controlOperado manualmente
- Material de la bridaAcero inoxidable
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoPlaca de bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento275 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Tipo de montajeBridado en línea
- Material de la junta tóricaRPTFE
- OpcionesEmpaquetadura de grafito, cojinete de RPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRPTFE
- Serie87A-200
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable