Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
- Altura de la carcasa11.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa16.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa15.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante800
- RPM máximas de salida690.0000 rpm
- Par de salida máximo5130 pulg-lbs
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15.5000 pulg.
- Peso90.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Caballos de entrada56.2000 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante800 1/1 C,F ST
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798020457
- Potencia de entrada máxima56.2000 CV
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- RPM de salida690 rpm
- Par de salida5130
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie800
- EstiloC, F
- UPC_NO662798020457
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)