Motion
NATR8-X
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 14 mm, abierto
Artículo MI #01524780
No. Fabricante NATR8-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho de rodillo de 14 mm, abierto
Artículo MI #01524780
No. Fabricante NATR8-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4012802424256
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1440 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATR-X
  • UPC_NO
    4012802424256

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA NATR8-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo