Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-5/8 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro de la fresa29/32 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.9062 pulg.
- Diámetro del mango0.7495 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales8
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie4533
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónANSI, ISO