Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal2-3/4 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa1 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa1 pulg.
- Diámetro del mango0.8745 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales8
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie4533
- Tipo de mangoRecto
- EspecificaciónANSI, ISO
Descripción general
Descripción del fabricante
5010725 1 LISTA DE ESCARIADORES DE MANDRIL 4533