Motion
5010729
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad con revestimiento brillante 4533-Series, 1-1/4" de diámetro, canales rectos
Artículo MI #01526087
No. Fabricante 5010729
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad con revestimiento brillante 4533-Series, 1-1/4" de diámetro, canales rectos
Artículo MI #01526087
No. Fabricante 5010729
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    1.25 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.9995 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    8
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    4533
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    ANSI, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
5010729 1.1/4 LISTA DE ESCARIADORES DE MANDRIL 4533

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo