Motion
5011098
Fregadero - Ángulo de 82 °, 3 canales, 1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #01526347
No. Fabricante 5011098
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 82 °, 3 canales, 1/4 pulg. de diámetro del cuerpo, 3/16 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #01526347
No. Fabricante 5011098
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    3
  • Serie
    4608
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA CENTRAL DE 5011098 1/4 - 82 ° 4608

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo