Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-11/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande0.354 pulg.
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Tamaño del pasador#6
- Diámetro del mango23/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.2773 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales6
- Serie4587
- Tipo de mangoVariador de extremo cuadrado
- EspecificaciónANSI