Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6-1/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande0.6066 pulg.
- Longitud total8-5/16 pulg.
- Tamaño del pasador#9
- Diámetro del mango9/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.48 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales8
- Serie4587
- Tipo de mangoVariador de extremo cuadrado
- EspecificaciónANSI