Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande0.1798 pulg.
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Tamaño del pasador#1
- Diámetro del mango3/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.1447 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral izquierda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales6
- Serie4591
- Tipo de mangoVariador de extremo cuadrado
- EspecificaciónANSI