Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-15/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande0.201 pulg.
- Longitud total3-3/16 pulg.
- Tamaño del pasador#2
- Diámetro del mango13/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral izquierda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales6
- Serie4591
- Tipo de mangoVariador de extremo cuadrado
- EspecificaciónANSI