Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal2-5/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande0.2294 pulg.
- Longitud total3-11/16 pulg.
- Tamaño del pasador#3
- Diámetro del mango15/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.1813 pulg.
Details
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral izquierda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales6
- Serie4591
- Tipo de mangoVariador de extremo cuadrado
- EspecificaciónANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
5011149 #3 LISTA DE ESCARIADORES DE PASADOR CÓNICO 4591