Motion
5011151
Escariadores de clavija cónica 4591-Series1, Tamaño de clavija: #5, Tipo de canal: espiral izquierda, Diámetro de extremo pequeño: 0.241"
Artículo MI #01526378
No. Fabricante 5011151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariadores de clavija cónica 4591-Series1, Tamaño de clavija: #5, Tipo de canal: espiral izquierda, Diámetro de extremo pequeño: 0.241"
Artículo MI #01526378
No. Fabricante 5011151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro de extremo grande
    0.2994 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Tamaño del pasador
    #5
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.241 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral izquierda
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    6
  • Serie
    4591
  • Tipo de mango
    Variador de extremo cuadrado
  • Especificación
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
5011151 #5 LISTA DE ESCARIADORES DE PASADOR CÓNICO 4591

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo