Motion
5110167
Fresa de mango cuadrada Dormer de precisión - Serie 948 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo doble, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #01526502
No. Fabricante 5110167
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Dormer de precisión - Serie 948 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo doble, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #01526502
No. Fabricante 5110167
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    948
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
LISTA DE FRESAS DE MANGO 5110167 1/2 X 1/2 948

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo