Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut1-3/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter5/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie948
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
LISTA DE FRESAS DE MANGO 5110168 5/8 X 5/8 948