Motion
5110310
Fresa de mango cuadrada Precision Dormer - Serie 920 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 9/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-1/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01526596
No. Fabricante 5110310
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Precision Dormer - Serie 920 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 9/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-1/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01526596
No. Fabricante 5110310
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/2 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    920
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
LISTA DE FRESAS DE MANGO 5110310 9/16 X 1/2 920

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo