Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1-5/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro11/16 pulg.
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie923
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral