Motion
5110396
Fresa de mango de bola - Serie 905 , Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3-1/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #01526674
No. Fabricante 5110396
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 905 , Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3-1/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #01526674
No. Fabricante 5110396
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    905
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
LISTA DE FRESAS DE MANGO 5110396 1/2 X 1/2 905

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo