Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresadora7/16 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Radio1/16 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie883
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual