Motion
5110688
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 883 , material de acero de alta velocidad, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 1/8 pulg. de radio
Artículo MI #01526827
No. Fabricante 5110688
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 883 , material de acero de alta velocidad, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 1/8 pulg. de radio
Artículo MI #01526827
No. Fabricante 5110688
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    883
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA 5110688 1/8 X 1/2 883

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno