Motion
5110695
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 883 , material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. de diámetro de fresa, 1/2 pulg. de radio
Artículo MI #01526834
No. Fabricante 5110695
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de redondeo de esquina - Serie 883 , material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. de diámetro de fresa, 1/2 pulg. de radio
Artículo MI #01526834
No. Fabricante 5110695
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Radio
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    883
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
LISTA DE FRESAS 5110695 1/2 X 1 883

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno