Motion
5160003
Fresa de mango cuadrada Precision Dormer - Serie TN940 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01526984
No. Fabricante 5160003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Precision Dormer - Serie TN940 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01526984
No. Fabricante 5160003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    TN940
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
LATA DE FRESA DE MANGO 5160003 1/4 X 3/8 TN940

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo