Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte1 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro1/2 pulg.
- Longitud total2-11/16 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieTN940
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral