Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo13/32 pulg.
- Longitud del canal1/2 pulg.
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro del vástago piloto1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud del mango7/8 pulg.
Detalles
- Avellanador de aeronavesSí
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales4
- Serie4706
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
6210142 13/32 LISTA DE CONTERBORES 4706